text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993 U-10L


Pentru o creștere a cuplului, Design lung, Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbare de pârghie încastrată, Cu eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5°, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic sau

Cod Articol G2272.199.311
Izolat Nu
Înălțime 41
Greutate 616
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 350
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 41
Greutate 616
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 350
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 7.5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 700
Type Ratchet

Descriere

Pentru o creștere a cuplului, Design lung, Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbare de pârghie încastrată, Cu eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5°, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic sau antiorar, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6154550
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.