text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993 GU-3


Pivotează la 180°, cu blocare a articulației, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Cuplu max. 300 N-m, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de bloc

Cod Articol G2272.019.934
Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 485
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 287
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 485
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 287
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 340
Type Ratchet

Descriere

Pivotează la 180°, cu blocare a articulației, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Cuplu max. 300 N-m, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6144320
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.