Specificații de proiectare similare cu DIN 3122, ISO 3315, Fabricat din aluminiu special forjat și călit, Mecanismul, ca la toate clichetele U-10, este fabricat din oțel de înaltă calitate, Cu maneta de schimbare încastrată, Eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Se blochează în poziția centrală: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru funcționarea în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers acelor de ceasornic, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Extrem de ușor - doar 340 g, Extrem de ușor