text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN120 FH 1 S Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.24-1.2Nm 183mm

Cod Articol 6O496709
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 230
Lungime totală (mm) 183
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 230
Lungime totală (mm) 183
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.01
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model QSN120 FH 1

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 0,24 - 1,2 N - m, Strângerea controlată de mare viteză permite producția în serie, Industria hardware-ului electric și electronic, industria constructoare de instrumente și producția industrială sau în controlul calității, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu reglabil - cu scală, Cu antrenare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Cu adaptor adecvat și pentru prize cu antrenare pătrată de 1/4" conform DIN 3124, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ambreiaj cu bile radiale de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea prestabilită este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Sistemul "Positive-Lock" fixează automat valoarea setată împiedicând o setare greșită, 4 modele în intervalul 0,08 N-m până la 9 N-m, Graduarea scării micrometrice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Șurubelniță dinamometrică tip QSN, adaptor de acționare 1/4" pătrat / hexagonal (nr. 757-20), Model nr. QSN 600 FH / QSN 900 FH cu mâner suplimentar în T pentru o muncă mai ușoară, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 6O496709
EAN 4002805921067
UBB 500642430614
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1400150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.