Extractoare mecanice
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
Clampe & extractoare
Unelte de extracție
Extractoare mecanice
G2843.113.001
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
Gedore Puller 1.13/01
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat
Descriere completa
Cod Articol
G2843.113.001
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.75
Lungimea filetului (mm)
80
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Extractor de butuc de roată
Forța maximă de tracțiune (N)
0.75
Lungimea filetului (mm)
80
Număr de cârlige
3
Brațe reversibile
Da
Clemă de prindere
Da
Întindere de prindere (mm)
60
Lățimea piciorului cu cârlige (mm)
10
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm)
5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm)
2
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm)
60
Marca
Gedore
Greutate pe bucată (g)
200
Type
Three-Arm Battery Terminal Puller
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Picioarele se prind automat, Picioarele se prind automat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
Nr. articol producător
8004570