text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.05-0.25Nm 132mm


Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 0,05-0,25 Nm, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu acționare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform D

Cod Articol 4G721927
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 210
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 210
Lungime totală (mm) 132
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) ['0.050', '0.250']
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model PRO 25 ESD FH

Descriere

Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 0,05-0,25 Nm, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu acționare hexagonală femelă de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Clasificată conform DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa F, cu un certificat de fabrică trasabil., Calibrat la o abatere permisă de +/- 6 % de la cuplul setat, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Ambreiaj radial cu bile de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea prestabilită este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Lucru fără oboseală datorită unei mânere ergonomice și a unei acțiuni de resetare a sculei smoth, Autocolantele de calibrare pot fi aplicate cu ușurință pe nasul proiectat special, Pre-setarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o pre-setare fixă din fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Șurubelniță dinamometrică tip ESD FH, Modelele 4.5 și 13.5 cu bară T suplimentară detașabilă pentru ușurință în utilizare, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj de carton rezistent

Numerele articolelor

Cod Articol 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2927799
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.