text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Piesă pentru cheie de putere K 19 1/2 inch lățime între flanșe 11 mm lungime 38 mm


Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 11
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 5
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 72
Model K 19 11
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2315.110.001
EAN 4010886616031
UBB 240122049887
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6160360

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.