text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mufa de impact 36mm

Cod Articol 4M286514
Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu

Specificații

Lățimea cheii (mm) 36
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 16.8
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model K 21 SL 36
Type Impact Socket

Descriere

Dispozitiv de acționare pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel vanadiu GEDORE 59CrV4, finisaj Gun-metal, DBGM (brevet de utilitate german), deosebit de potrivit pentru lucrul în zone sensibile, guvernate permanent de siguranța împotriva pierderilor, fiabilitatea proceselor și securitatea muncii, Exemple: construcția de linii electrice aeriene, centrale eoliene sau sectorul auto

Numerele articolelor

Cod Articol 4M286514
EAN 4010886936245
UBB 500642514862
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 2734737
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.