text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mufa de impact 34mm

Cod Articol 2T862487
Lățimea cheii (mm) 34
Lungime (mm) 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu

Specificații

Lățimea cheii (mm) 34
Lungime (mm) 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 15.4
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model K 32 S 34
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, antrenare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel vanadiu GEDORE 59CrV4, finisaj Gun-metal, DBGM (brevet de utilitate german), deosebit de adecvat pentru lucrul în zone sensibile, guvernate permanent de siguranța împotriva pierderilor, fiabilitatea proceselor și securitatea muncii, Exemple: construcția de linii electrice aeriene, centrale eoliene sau sectorul auto

Numerele articolelor

Cod Articol 2T862487
EAN 4010886935835
UBB 500642521875
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 2734265
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.