Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
0X614935
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
Gedore Mufa de impact 33mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
0X614935
Lățimea cheii (mm)
33
Lungime (mm)
57
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
33
Lungime (mm)
57
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
15.4
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
K 21 S 33
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, antrenare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel GEDORE cu vanadiu 59CrV4, finisaj Gun-metal, DBGM (brevet de utilitate german), deosebit de potrivit pentru lucrul în zone sensibile guvernate permanent de siguranța împotriva pierderilor, fiabilitatea proceselor și securitatea muncii, Exemple: construcția de linii electrice aeriene, centrale electrice eoliene sau sectorul auto
Numerele articolelor
Cod Articol
0X614935
EAN
4010886936030
UBB
500642510647
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
2734508