Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G2241.080.001
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
Gedore Mușcă INX 19 1/2 inch triplu pătrat M8 lungime 100 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
G2241.080.001
Lungime totală (mm)
100
Diametru
22.5
Dimensiune (TX)
7
Lungime (mm)
100
Lungimea lamei (mm)
100
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
100
Diametru
22.5
Dimensiune (TX)
7
Lungime (mm)
100
Lungimea lamei (mm)
100
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
8
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Marca
Gedore
Greutate pe bucată (g)
90
Type
Screwdriver Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, mâner zimțat, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, vârf conform DIN 2325, *nestandardizat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2241.080.001
EAN
4010886615935
UBB
240122049390
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
6159350