text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă INX 19 1/2 inch triplu pătrat M14 lungime 57 mm

Cod Articol 6Q642849
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 57
Diametru 24.7
Lungime (mm) 57
Lungimea lamei (mm) 17

Specificații

Bit de mărime (mm) 14
Lungime totală (mm) 57
Diametru 24.7
Lungime (mm) 57
Lungimea lamei (mm) 17
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 14
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, mâner zimțat, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, vârf conform DIN 2325, *nestandardizat

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q642849
EAN 4010886859568
UBB 500642793052
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1888943
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.