text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore INX 19L Screwdriver Bit Socket M12 XZN 1/2" Square Drive Chrome Plated 100mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, mâner zimțat, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, vârf conform DIN 2325, *nestandardizat

Article number G2241.120.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 100
Diametru 23
Dimensiune (TX) 12
Packed per 1

Specifications

Bit de mărime (mm) 12
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 100
Diametru 23
Dimensiune (TX) 12
Lungime (mm) 100
Lungimea lamei (mm) 100
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 12
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 135
Codul mărfurilor 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Description

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, mâner zimțat, cromat, cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, vârf conform DIN 2325, *nestandardizat

Article numbers

Article number G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6159860
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.