text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Mușcă IKS 19 1/2 inch PH PH 3 lungime 60 mm


Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj pistol-metal, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PH

Cod Articol
Sistem de înșurubare Phillips
Lungime totală (mm) 60
Diametru 22.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Phillips
Lungime totală (mm) 60
Diametru 22.5
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Potrivit pentru funcționare manuală Nu
Dimensiune traversă 3
Lungimea vârfului (mm) 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Descriere

Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, finisaj pistol-metal, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PH, Vârf conform DIN ISO 8764-1 PH

Numerele articolelor

Cod Articol G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6656730

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.