text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mușcă hexagonală cu lățimea de 19 1/2 inch pe flanșe 13 mm lungime 38 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 12.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Model 19 13
Type Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, cu acționare manuală, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2230.130.001
EAN 4010886613054
UBB 240122034939
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6130530

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.