Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
8T081933
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
Gedore Mușcă D 19 1/2 inch lățime de 12 puncte pe platane 36 mm lungime 44.5 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8T081933
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
36
Lungime (mm)
44.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lățimea cheii (mm)
36
Lungime (mm)
44.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
22.5
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, acționat manual, cu mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, * nu este standardizat, * nu este standardizat
Numerele articolelor
Cod Articol
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
2194686