text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore K 1/2 40-200 nm


Cikkszám 0H824033
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1344
Lungime totală (mm) 486
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1344
Lungime totală (mm) 486
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['40.000', '200.000']
Lățimea capului (mm) 44
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 36
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 4550-20
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0H824033
EAN 4002805455029
UBB 500632596135
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7601610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.