text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Manual bedin tool set 8-15mm 180°

Cod Articol 4P178501
Diametrul tubului (mm) 15
Diametrul tubului (mm) ['6.000', '15.000']
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Potrivit pentru tuburi de aluminiu Da

Specificații

Diametrul tubului (mm) 15
Diametrul tubului (mm) ['6.000', '15.000']
Potrivit pentru tuburi de oțel Da
Potrivit pentru tub de cupru Da
Potrivit pentru tuburi de aluminiu Da
Unghiul maxim de încovoiere (°) 180
Marca Gedore
Type Manual Bending Tool Set

Descriere

Pentru țevi din cupru moale EN 1057 (de asemenea, cu acoperire fixă), țevi din oțel de precizie cu pereți subțiri, precum și țevi din metale neferoase, Pentru prindere în menghină sau utilizabil ca clește de îndoire, Economisire de energie datorită unghiului inițial de îndoire selectabil gratuit, Îndoire ușoară cu clichet reversibil 1/2" în versiunea lungă, Emailat albastru, Livrare în GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, Dimensiuni: L 442 x P 357 x H 151 mm, Dimensiuni: L 442 x P 357 x H 151 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 4P178501
EAN 4017981243100
UBB 500642732415
UNSPSC 27112403
Nr. articol producător 4568450
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.