text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mâner cu ax pătrat 2098 1/4 inch 1-comp. lungime mâner 150 mm


Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, Pentru mufe cu acționare manuală și accesorii cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă

Cod Articol G2282.002.098
Design Drept
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Drept
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 145
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Type Driving Handle

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, Pentru mufe cu acționare manuală și accesorii cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă

Numerele articolelor

Cod Articol G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6171480
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.