Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Depozitare unelte
Genți, cutii & valize
Cutii de scule, plastic ABS
2K731280
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
Gedore JUMBO 1440-83 Cutie de scule din oțel albastru 841 x 427 x 340mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2K731280
Lățime
841
Design
Cutie pentru scule
Înălțime
427
Adâncime
340
Cadențar cu cătușe
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
841
Design
Cutie pentru scule
Înălțime
427
Adâncime
340
Cadențar cu cătușe
Nu
Rulmenți
Nu
Cu curea de umăr
Nu
Semnal roșu
Nu
Cu încuietoare
Nu
Tavă detașabilă
Da
Număr total de compartimente
1
Cu spumă
Nu
Cu separator
Nu
Cu mâner telescopic
Nu
Marca
Gedore
Model
1440-83
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
În albastru GEDORE, rezistent la apă, Îmbinări rezistente, mânere și opritor pentru a menține capacul deschis, Căptușeală specială, cu compartiment pentru documente și tavă detașabilă pentru piese mici ES 1440, Vă rugăm să comandați separat cadrul de transport 1441 Z, 1440-45 fără tavă pentru piese mici, Sarcina suportată 1440-70, -83, -91, -100 până la 400 kg fără a utiliza mânerele rabatabile. La ridicare, puterea de susținere statică a mânerelor rabatabile max. 150 kg, Echipament special la cerere, Echipament special la cerere
Numerele articolelor
Cod Articol
2K731280
EAN
4010886661673
UBB
500642338072
UNSPSC
24113106
Nr. articol producător
6616780