text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-2.1/2


Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 64
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Tijă pătrată 12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 105
Type Extension Bar

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6143510

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.