Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
2W433824
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
Gedore Extension 1/4 4 / 97mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2W433824
Lungime (mm)
97
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
97
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82042000
Type
Extension Bar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2W433824
EAN
4010886871874
UBB
500632591912
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
1932292