text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-2 L Modul instrument de verificare pentru 2308827 Set de chei inelare Negru 158 x 310 x 35mm

Cod Articol 0W282301
Lățime 158
Înălțime 35
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu

Specificații

Lățime 158
Înălțime 35
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Adecvat pentru placa de fund perforată Nu
Marca Gedore
Model EI-1500 CT1-2 L

Descriere

Verificare optică simplă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă de 2 culori, Potrivit în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate scule în urmă, Strat de bază albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică uneltele lipsă, Unealta se află la adăpost de alunecare în cuibul său și este protejată împotriva deteriorării, Mânerele încastrate facilitează scoaterea uneltei, Contururile clar vizibile ale uneltei facilitează repunerea uneltei în cuibul corect, Rezistent la uleiuri și grăsimi, Ușor de curățat cu apă, săpun și o perie pentru mâini/ unghii, Dimensiuni: L 157,5 x P 310 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 0W282301
EAN 4010886895061
UBB 500642278419
UNSPSC 27111714
Nr. articol producător 2322285
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.