text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E 600 E-500 Mâner din lemn de frasin pentru ciocan de inginer 320mm

Cod Articol 7U018331
Lungime (mm) 320
Material Lemn
Marca Gedore
Model E 600 E-500

Specificații

Lungime (mm) 320
Material Lemn
Marca Gedore
Model E 600 E-500

Descriere

Cu mâner călit, manșon de protecție din oțel, colier conic, placă de fixare și șurub de lemn, Cu acest mâner standard din lemn, conform DIN 5111, este posibilă transformarea chiar și a capetelor de ciocan obișnuite, cu condiția ca acestea să corespundă standardelor DIN, într-un ciocan ROTBAND-PLUS, Metodă: Bateți cu ciocanul mânerul în capul ciocanului până când ajunge la carcasă. Introduceți colierul conic în centrul mânerului. Se fixează placa de siguranță cu un șurub de lemn, Metoda: Introduceți cu ciocanul mânerul în capul ciocanului până când ajunge la carcasă. Introduceți colierul conic în centrul mânerului. Fixați placa de siguranță cu un șurub pentru lemn

Numerele articolelor

Cod Articol 7U018331
EAN 4010883858946
UBB 500642330210
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8589430
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.