text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Set de chei pentru inele cu două capete Gedore 2-8 Lățime în 8 părți prin apartamente 6-22 mm adâncime offset


Inele cu decalaj adânc, pereți rezistenți, dar subțiri, profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Cod Articol G2146.001.775
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 8
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 8
Număr de chei cu cap pivotant 0
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 8
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 8
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1350
Codul mărfurilor 8204110000
Model 2-8
Type Double Ended Ring Spanner Set

Descriere

Inele cu decalaj adânc, pereți rezistenți, dar subțiri, profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numerele articolelor

Cod Articol G2146.001.775
EAN 4010886603055
UBB 240120069952
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6030580
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.