Multiplicatoare forță
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
Unelte de torsiune
Multiplicatoare forță
7C032498
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-80ZRS Multiplicator de cuplu 3/4 x 1-1/2” 8000Nm 342mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
7C032498
Înălțime
277
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
8000
Accesorii
Da
Piese
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
277
Lungime totală (mm)
230
Cuplu maxim (Nm)
8000
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marca
Gedore
Model
DVV-80ZRS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Potrivit în special pentru: Construcția de mașini și instalații, Telecabine, ascensoare și catarge, Industria grea, șantiere de construcții, Construcția de poduri, Construcția de nave, aeronave și căi ferate, Rafinării, industria maselor plastice, Centrale electrice de toate tipurile, Caracteristici: Multiplicator mecanic manual de cuplu pentru strângerea și deșurubarea controlată a îmbinărilor cu șuruburi, Cu angrenaj planetar în două trepte, Carcasă din aluminiu de înaltă performanță, Modele cu raport de transmisie 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Toate modelele cu protecție la retur (RS), Cu protecție nedistructivă la suprasarcină "Slipper" pentru protecția cutiei de viteze, dreapta și stânga, Braț de reacție în formă de Z, decalat în funcție de model, din oțel crom-vanadiu, Poate fi echipat opțional ulterior cu braț de reacție drept în formă de L - cu braț de reacție reglabil - din metal ușor, Precizie garantată: toleranță mai bună de +/- 3 %, Pentru utilizare cu o cheie dinamometrică adecvată, 4 modele cu sarcină maximă în intervalul de la max. 6000 N-m până la max. 13000 N-m, Pătrat de ieșire cu orificiu pentru mufe de impact cu știft și inel de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
7C032498
EAN
4010886934340
UBB
500642481443
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
2653125