text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mâner pivotant 3296


Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Referência G2283.003.296
Izolat Nu
Lungime (mm) 547
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Articulație universală Nu
Embalado por 1

Especificações

Izolat Nu
Lungime (mm) 547
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1765
Type Swivel Handle

Descrição

Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Números do artigo

Referência G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 6279250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.