text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cuttere laterale VDE 8314-140


Conform DIN ISO 5749, Cu cap subțire, ideal pentru spații restrânse, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Cod Articol G3030.700.140
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Da
Lățimea capului (mm) 18.5
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Înălțimea capului (mm) 18.5
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 195
Codul mărfurilor 8203200000
Type Side Cutter

Descriere

Conform DIN ISO 5749, Cu cap subțire, ideal pentru spații restrânse, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 6743540
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.