text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cuttere laterale 8316-200 TL


Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = mânere cromate, 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margine de tăiere călite prin inducție (62 - 64 HRC) asigură o putere de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp., Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime dintre geometria de tăiere, rulmentul excentric al niturilor și designul ergonomic al mânerului.

Položka č. G3031.400.200
Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Izolat Da
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 22
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Înălțimea capului (mm) 11
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 270
Codul mărfurilor 8203200000
Type Side Cutter

Popis

Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă de pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,4 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = mânere cromate, 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Margine de tăiere călite prin inducție (62 - 64 HRC) asigură o putere de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp., Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime dintre geometria de tăiere, rulmentul excentric al niturilor și designul ergonomic al mânerului.

Čísla materiálu

Položka č. G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6712150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.