text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fresas laterales Gedore 8314-140 TL


Cu cap subțire - ideal pentru spații restrânse, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1,6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Cod Articol G3030.400.140
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V No
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 145
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Altura del cabezal (mm) 18.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA 8203200000
Type Side Cutter

Descriere

Cu cap subțire - ideal pentru spații restrânse, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1,6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Numerele articolelor

Cod Articol G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 6740950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.