Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură/sârmă pian - valori vezi tabelul, Capacitate maximă de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi