text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Cuțit pentru cabluri 0042-09 cm


Pliabil, Utilizare universală, Lamă extrem de ascuțită, din oțel carbon C75, Mâner din lemn de esență tare rezistent la intemperii, Mâner din lemn de esență tare rezistent la intemperii

Cod Articol G4237.000.090
Lungimea lamei (mm) 90
Extensibil Nu
Lungime totală (mm) 195
Pliabil Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 90
Extensibil Nu
Lungime totală (mm) 195
Pliabil Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu interblocare Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu racletă Nu
Cu sabot flotant Nu
Cuțit pentru cablu Da
Cuțit retractabil Nu
Auto-retractabil Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 67
Codul mărfurilor 82119200
Model 0042-09
Type Cable Knife

Descriere

Pliabil, Utilizare universală, Lamă extrem de ascuțită, din oțel carbon C75, Mâner din lemn de esență tare rezistent la intemperii, Mâner din lemn de esență tare rezistent la intemperii

Numerele articolelor

Cod Articol G4237.000.090
EAN 4036535004202
UBB 240187060282
UNSPSC 27111503
Nr. articol producător 9100660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.