text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de construcție 29 17x19 mm


Special în construcția de oțel și schele, Special potrivit pentru construcția de oțel și schele

Cod Articol G2305.017.019
Lungime (mm) 315
Dimensiunea conexiunii Alte
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 315
Dimensiunea conexiunii Alte
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Dimensiunea conexiunii (mm) 19
Reversibil Da
Lățimea capului mare (mm) 42
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru piulițe hexagonale duble Da
Potrivit pentru șuruburi torx proeminente Nu
Potrivit pentru șuruburi torx încastrate Nu
Potrivit pentru șuruburi in-hex Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 456
Type Ratchet

Descriere

Special în construcția de oțel și schele, Special potrivit pentru construcția de oțel și schele

Numerele articolelor

Cod Articol G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 1648934
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.