text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummer
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime (mm) 160
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 10
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 54
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 10
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 23
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 21
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 4.1
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 7.7
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 43
Codul mărfurilor 8204110000
Model 7 R 10
Type Combination Ratchet Spanner

Omschrijving

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297086

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.