Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1,6 mm, oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație VDE cufundată până la 1000 V, conform conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, JC = cromat, mânere bicomponente, fețe de prindere zimțate, articulație inserată, ESD = protecție împotriva descărcărilor electrostatice, Mânere cu izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, cromat