text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Gedore Clește universal 8250 180 VDE


Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1,6 mm, oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație VDE cufundată până la 1000 V, conform conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, JC = cromat, mânere bicomponente, Fețe de prindere zimțate, Îmbinare inserată, * Suprafețele/manerele încoronate - adică care sunt abia rotunjite - previn forțele de vârf nefavorabile, punctuale. Ca urmare, forța este repartizată uniform pe mână, Mânere cu izolație VDE prin imersie de până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Oțel special GEDORE călit și temperat, forjat în picătură, călit în ulei și recopt, cromat

Cod Articol G3043.825.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 312
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 312
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 38.5
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 25.6
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 11
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 280
Codul mărfurilor
Type Universal Pliers

Descriere

Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1,6 mm, oțel special călit și temperat GEDORE, cromat, Mânere cu izolație VDE cufundată până la 1000 V, conform conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, JC = cromat, mânere bicomponente, Fețe de prindere zimțate, Îmbinare inserată, * Suprafețele/manerele încoronate - adică care sunt abia rotunjite - previn forțele de vârf nefavorabile, punctuale. Ca urmare, forța este repartizată uniform pe mână, Mânere cu izolație VDE prin imersie de până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Oțel special GEDORE călit și temperat, forjat în picătură, călit în ulei și recopt, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6720090
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.