text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește universal 8210-180 JC


Tip ranforsat, pentru operații continue dificile, Cutie de tăiere de tip Lay-on, Pentru material plat și rotund, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Cod Articol G3043.300.180
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 261
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 261
Lungime (mm) 180
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 38
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 27
Design de prindere 2-componente
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 11.8
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 265
Codul mărfurilor 8203200000
Type Universal Pliers

Descriere

Tip ranforsat, pentru operații continue dificile, Cutie de tăiere de tip Lay-on, Pentru material plat și rotund, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6731530
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.