text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește universal 8210 160 TL


Tip ranforsat, pentru operații continue dificile, Cutie de tăiere de tip Lay-on, Pentru material plat și rotund, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel,

Cod Articol G3043.400.160
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 165
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 165
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 34
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 23
Diametrul gamei de benzi (mm) 1.6 - 1.6
Design de prindere 2-componente
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 10.8
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 165
Type Universal Pliers

Descriere

Tip ranforsat, pentru operații continue dificile, Cutie de tăiere de tip Lay-on, Pentru material plat și rotund, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6711340
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.