text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește universal 8210-160 JC


Tip ranforsat, pentru operațiuni continue dificile, Cutie de tăiat pentru montaj, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere bicomponente, TL = oțel-gri

Cod Articol G3043.300.160
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 208
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 208
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 34
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 23
Design de prindere 2-componente
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 10.8
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Universal Pliers

Descriere

Tip ranforsat, pentru operațiuni continue dificile, Cutie de tăiat pentru montaj, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Margini de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere bicomponente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol G3043.300.160
EAN 4010886673119
UBB 203102193489
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6731100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.