text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Clește pentru pompe de apă 10C-245mm


Îmbinare glisantă și adâncitură dințată, Fețe zimțate întărite prin inducție, cu protecție pentru degete, Se fixează automat pe țevi și piulițe, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, Model C = mânere încrucișate, Model JC = cu mânere bicomponente, 145 15 = 9 setări, lățimea intervalului 39 mm

Cod Articol G2570.000.245
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 365
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 250
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 365
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Balama Sliding joint
Lungimea fălcii (mm) 41
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 39
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 7.8
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 7
Înălțimea capului (mm) 47
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 300
Codul mărfurilor 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descriere

Îmbinare glisantă și adâncitură dințată, Fețe zimțate întărite prin inducție, cu protecție pentru degete, Se fixează automat pe țevi și piulițe, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, Model C = mânere încrucișate, Model JC = cu mânere bicomponente, 145 15 = 9 setări, lățimea intervalului 39 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 6412000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.