text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește pentru pompă de apă 10JC-245mm


Articulație de alunecare și adâncitură dințată, Fețe zimțate întărite prin inducție, cu protecție pentru degete, Se fixează automat pe țevi și piulițe, Oțel special pentru crom-vanadiu GEDORE, cromat, Model C = mânere încrucișate, 145 10 = 7 setări, cu fălci foarte înguste, 145 15 = 9 setări, lățime a intervalului 39 mm

Cod Articol G2570.300.245
Izolat Nu
Greutate 425
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 425
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 260
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea fălcii (mm) 41
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 39
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 7.8
Design de prindere 2-componente
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 7
Înălțimea capului (mm) 47
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 360
Type Water Pump Pliers

Descriere

Articulație de alunecare și adâncitură dințată, Fețe zimțate întărite prin inducție, cu protecție pentru degete, Se fixează automat pe țevi și piulițe, Oțel special pentru crom-vanadiu GEDORE, cromat, Model C = mânere încrucișate, 145 10 = 7 setări, cu fălci foarte înguste, 145 15 = 9 setări, lățime a intervalului 39 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 6415610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.