text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Clește pentru pompă de apă 10C-250mm


lățime deschidere 38 mm, Conform DIN ISO 8976 Forma C, Fălci lungi de clește, Cu articulație tip cutie și protecție de prindere, Picioare cu mâner subțire cu ondulație forjată, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Forjat la cald, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Fețe zimțate întărite prin inducție, Forma C = picioare cu mâner subțire cu ondulație forjată, lățime deschidere 38 mm

Cod Articol G2567.000.250
Izolat Nu
Formă Curbat
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 305
Antimagnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Curbat
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 305
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 39
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 38
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 48
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 15
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Da
Înălțimea capului (mm) 7.5
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 360
Codul mărfurilor 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descriere

lățime deschidere 38 mm, Conform DIN ISO 8976 Forma C, Fălci lungi de clește, Cu articulație tip cutie și protecție de prindere, Picioare cu mâner subțire cu ondulație forjată, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Forjat la cald, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Oțel special cu crom vanadiu GEDORE, Fețe zimțate întărite prin inducție, Forma C = picioare cu mâner subțire cu ondulație forjată, lățime deschidere 38 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 6416260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.