text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește cu nas rotund 8122 160 VDE


Cu fălci lungi, fețe de prindere zimțate, Pentru prindere și îndoire, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numéro d'article G3021.700.180
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 170
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Emballé par 1

Spécifications

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 170
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 48
Lățimea capului (mm) 16.5
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 8.7
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 190
Codul mărfurilor 8203200000
Type Round Nose Pliers

La description

Cu fălci lungi, fețe de prindere zimțate, Pentru prindere și îndoire, oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, Mânere cu izolație prin imersie VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numéros d'articles

Numéro d'article G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 6717110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.