text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clește Ciclip 8000/AG A06


Pentru inele de reținere Seeger și Benzing, Similar cu DIN 5254 Forma A, A 0G - A 1G = vârfuri înclinate la 30°, A 2G = vârfuri drepte, Cu arc de deschidere și șurub de reglare pentru limitarea deschiderii, Grad ridicat de siguranță a montajului, limitarea deschiderii exclude orice supratensionare a celor mai mici inele de reținere, Oțel forjat GEDORE d

Cod Articol G3000.010.000
Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design În unghi drept
Izolat Da
Cu arc Nu
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Domeniul de calibrare (mm) ['1.500', '3.500']
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 90
Type Circlip Pliers

Descriere

Pentru inele de reținere Seeger și Benzing, Similar cu DIN 5254 Forma A, A 0G - A 1G = vârfuri înclinate la 30°, A 2G = vârfuri drepte, Cu arc de deschidere și șurub de reglare pentru limitarea deschiderii, Grad ridicat de siguranță a montajului, limitarea deschiderii exclude orice supratensionare a celor mai mici inele de reținere, Oțel forjat GEDORE din crom-vanadiu, călit și temperat, Prelucrat cu precizie, călit în ulei și recopt, Negru, cu mânere roșii, Negru, cu mânere roșii

Numerele articolelor

Cod Articol G3000.010.000
EAN 4010886670019
UBB 240100002148
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 6700140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.