text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie Vice-grip 12 inch 300mm


Fălci forjate, temperate și formă specială a fălcilor pentru prindere, strângere și fixare sigură, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, nichelat, Corp al fălcilor din tablă de oțel de înaltă rezistență, Fălci superioare sudate automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel, Designul bine conceput al fălcilor garantează un contact în trei puncte

Cod Articol G2546.000.300
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 290
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 45
Clește de sudură Nu
Marca Gedore
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 290
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 45
Clește de sudură Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 975
Type Grip Wrench

Descriere

Fălci forjate, temperate și formă specială a fălcilor pentru prindere, strângere și fixare sigură, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, nichelat, Corp al fălcilor din tablă de oțel de înaltă rezistență, Fălci superioare sudate automat - conexiune absolut fermă cu corpul din tablă de oțel, Designul bine conceput al fălcilor garantează un contact în trei puncte cu toate secțiunile transversale ale materialului, Orificiu filetat sudat în partea de jos, Nu se lărgește sub cele mai extreme sarcini, Eliberare sigură, Levier de eliberare sub presiunea constantă a arcului special, Levier de eliberare sub presiunea constantă a arcului special

Numerele articolelor

Cod Articol G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 6406890
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.