text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis 894 lățime pe flanșe 8 mm lungime 94 mm fosfatată


Fălci la 15°, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, Finisaj cu fosfat de mangan până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcarea indicată prin deformare, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 94
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 94
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 3.5
Lățimea capului mică (mm) 19
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor 8204110000
Type Spanner

Descriere

Fălci la 15°, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, Finisaj cu fosfat de mangan până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcarea indicată prin deformare, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6573870

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.