text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Cheie simplă cu capăt deschis 120 mm


Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 1000
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 120
Cheie de dimensiuni mici (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 1000
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 120
Cheie de dimensiuni mici (mm) 120
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 29
Lățimea capului mică (mm) 220
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 8300
Codul mărfurilor 8204110000
Type Spanner

Descriere

Fălci fixate la 15°, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, Finisaj mangan-fosfat până la 38 mm, gri oțel până la 41 mm și mai mare, Dimensiuni 10 - 135 mm cu orificiu de agățare, * nu este standardizat, Fălci fixate la 15°, Prindere sigură datorită arborelui profilat - foarte ergonomic și la îndemână, Supraîncărcare indicată de deformare, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2105.986.001
EAN 4010886657867
UBB 240120684412
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6578670

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.