text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Cheie inelară cu două capete 400 10 x 12 mm 150 mm deschisă, cu hexagon


Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 12
Cheie de dimensiuni mici (mm) 10
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 8
Înălțimea capului mare (mm) 9.5
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 20
Lățimea capului mare (mm) 24
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descriere

Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Numerele articolelor

Cod Articol G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6051070

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.