text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inelară cu două capete 2 B 8x9 8 x 9


Artikelnummer G2134.008.009
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 6.5
Înălțimea capului mare (mm) 7.5
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 12.5
Lățimea capului mare (mm) 13.5
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca Gedore

Artikelnummers

Artikelnummer G2134.008.009
EAN 4010886605127
UBB 240120603073
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6051230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.