text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inelară cu capăt dublu VDE 2 E 8 mm


Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Cod Articol
Lungime (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 8
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Descriere

Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi, Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6035890

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.